カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- SMC(72)
- ParkerTAIYO(8)
- 堀内機械(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コガネイ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ナベヤ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 大一産業(1)
「la-40c」の検索結果
特価

汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)