カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- イマオコーポレーション(7)
- SMC(7)
- INFINEON(4)
- 興和オプトロニクス(3)
- タチバナ製作所(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(3)
- 椿本チエイン(2)
- brother(ブラザー)(2)
- 三菱電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- TIPTOP(2)
- KSフィルター(2)
- リンテック21(2)
- SAMTEC(2)
- VISHAY(2)
- PROST's(2)
- ブランドをもっと見る
「lp-080」の検索結果

HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ
日東工器¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。トラスコ品番120-7059サイズ1 1/2材質(本体)ステンレス質量(g)575流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法C(mm)40寸法T(mm)R1 1/2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]寸法Lp(mm)80寸法Bp(Φmm)36.5寸法Hp(mm)八角58耐圧力(MPa)2.7