カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 沖データ(OKI)(7)
- ムラテックKDS(5)
- SMC(4)
- レイメイ藤井(4)
- アズワン(3)
- 小野測器(3)
- HIT(ヒット)(3)
- オレゴン(OREGON)(3)
- CKD(2)
- 日学(2)
- Canon(2)
- アイリスチトセ(2)
- 河村電器産業(2)
- ニシキ工業(2)
- タカショー(2)
- 今井電機(2)
- 正峰工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「lp-90」の検索結果

レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
350カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8