カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ホンダ(9)
  • 沖データ(OKI)(7)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SMC(4)
  • レイメイ藤井(4)
  • アズワン(3)
  • 小野測器(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • オレゴン(OREGON)(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • CKD(2)
  • 日学(2)
  • Canon(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ニシキ工業(2)
  • タカショー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp90」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    350カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8