カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- af(旭風防)(1)
- KITACO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- テック(TEC)(1)
- HT ITALIA(1)
- SBS(1)
- SK11(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- PROST's(1)
「mc-04pc」の検索結果

マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)
日東工器(30件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ(チューブ取付用)
日東工器¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5