カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
「mc04shb」の検索結果

マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
日東工器(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)10.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番113-3080材質(本体)真鍮(めっき処理)質量(g)11.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル(ホースニップル)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)