カテゴリ

  • ヘルスケア(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • ホンダ(4,925)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(481)
  • 三菱ふそう(182)
  • ユーメド貿易(99)
  • Glass Expansion(91)
  • 視覚デザイン研究所(51)
  • メドライン(45)
  • メドライン・ジャパン(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
  • メドライフ(36)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • SunMed(24)
  • SPARKFUN(23)
  • 岡崎精工(21)
  • ミツビシ(20)
  • ムラキ(19)
  • 大阪魂(19)
  • 福井クラフト(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「medo」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番0-6030-16
  • エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ 日東工器

    エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ

    日東工器
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
    セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース質量(kg)本体/4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34/29(待機中:4/4)機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)定格時間(分)30タイマー設定10分、20分、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)一般的名称家庭用エアマッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚)

    日東工器
    38,700税込42,570
    1個
    翌々日出荷
    品名脚用カフ(片脚)アズワン品番0-6030-21
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース

    日東工器
    11,381税込12,519
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番0-6030-15
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器

    エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品

    日東工器
    940税込1,034
    1組(2個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • バキュームピンセット メドーハンド 日東工器

    バキュームピンセット メドーハンド

    日東工器
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
  • メドーダスター 日東工器

    メドーダスター

    日東工器
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
    ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
  • メドーハンド MH100ヨウ 日東工器

    メドーハンド MH100ヨウ

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ドクターメドマー ショートブーツセット 日東工器

    ドクターメドマー ショートブーツセット

    日東工器
    128,800税込141,680
    1式
    4日以内出荷から12日以内出荷
    空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
    用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • ドクターメドマーファスナー交換ベルト 日東工器

    ドクターメドマーファスナー交換ベルト

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • フィジカルメドマー 日東工器

    フィジカルメドマー

    日東工器
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
    仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ドクターメドマー(ブーツセット) 日東工器

    ドクターメドマー(ブーツセット)

    日東工器
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
    種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • メドーダスター 日東工器

    メドーダスター

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。 クリーンルームでは使用できません。
    付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)本体寸法(mm)180×336×244H
  • フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース 日東工器

    フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途ブーツM・パンツ用品名6連ホースアズワン品番8-7392-32
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番0-6030-17
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース

    日東工器
    6,553税込7,208
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番0-6030-13
  • メドマー用ショートブーツホース 日東工器

    メドマー用ショートブーツホース

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード19-4300-10
  • ドクターメドマー用ショートブーツ片脚 日東工器

    ドクターメドマー用ショートブーツ片脚

    日東工器
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-2490-12
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース

    日東工器
    8,358税込9,194
    1個
    9日以内出荷
    アズワン品番0-6030-14
  • フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト 日東工器

    フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    用途ブーツM用品名Lサイズベルトアズワン品番8-7392-33
  • エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器

    エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕)

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    品名腕用アームバンド(片腕)アズワン品番0-6030-22
  • メドーハンド 日東工器

    メドーハンド

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。