カテゴリ
- ヘルスケア(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(53)
- 視覚デザイン研究所(51)
- ユーメド貿易(34)
- メドライフ(32)
- メドライン・ジャパン(26)
- ムラキ(19)
- 大阪魂(19)
- MEDO(15)
- モートーン(14)
- 福井クラフト(11)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- THECUT(8)
- メドライン(8)
- StarTech.com(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- インターメドジャパン(5)
- イシハシ精工(4)
- ブランドをもっと見る
「medo」の検索結果
特価

汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
バキュームピンセット メドーハンド
日東工器¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
メドーダスター
日東工器¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から6日以内出荷精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
ドクターメドマー ショートブーツセット
日東工器¥128,800税込¥141,6801式4日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ドクターメドマー(ブーツセット)
日東工器¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
メドーハンド
日東工器¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。




![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100894-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100912-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100885-220228-02.jpg)







![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100903-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100867-220228-02.jpg)


![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100876-220228-02.jpg)

![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100928-220228-02.jpg)