カテゴリ
- ヘルスケア(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- クリーンルーム用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- ホンダ(4,925)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(481)
- 三菱ふそう(182)
- ユーメド貿易(99)
- Glass Expansion(91)
- 視覚デザイン研究所(51)
- メドライン(45)
- メドライン・ジャパン(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- メドライフ(36)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SunMed(24)
- SPARKFUN(23)
- 岡崎精工(21)
- ミツビシ(20)
- ムラキ(19)
- 大阪魂(19)
- 福井クラフト(17)
- ブランドをもっと見る
「medo」の検索結果
特価

エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ
日東工器¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース質量(kg)本体/4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34/29(待機中:4/4)機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)定格時間(分)30タイマー設定10分、20分、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)一般的名称家庭用エアマッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品
日東工器¥940~税込¥1,034~1組(2個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
バキュームピンセット メドーハンド
日東工器¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
メドーダスター
日東工器¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から6日以内出荷精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
ドクターメドマー ショートブーツセット
日東工器¥128,800税込¥141,6801式4日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
フィジカルメドマー
日東工器¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ドクターメドマー(ブーツセット)
日東工器¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
メドーダスター
日東工器¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。 クリーンルームでは使用できません。付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)本体寸法(mm)180×336×244H
メドーハンド
日東工器¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。




![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100894-220228-02.jpg)

![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100912-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100885-220228-02.jpg)









![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100903-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100867-220228-02.jpg)


![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100876-220228-02.jpg)

![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100928-220228-02.jpg)