カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 椿本チエイン(14)
  • コガネイ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 瓜生製作(5)
  • 信和自動車工業(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • マキタ(4)
  • タンガロイ(3)
  • フローバル(3)
  • TMEHジャパン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • イスカル(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-28m」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • 280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    280カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • 280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    280カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
関連キーワード
油圧(高圧)用カプラカテゴリ