カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- EKチェーン(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAPP(1)
- PROST's(1)
- シンエイ[店舗什器・備品](3)
- 東洋エレメント(1)
- 永大産業(5)
- 象印マホービン(1)

HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら