カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • RS PRO(30)
  • アソー(24)
  • 井筒製作所(24)
  • SK11(17)
  • ニッタ(16)
  • シンコー[継手](16)
  • EARTH MAN(13)
  • NIKKEN(日建)(12)
  • KITACO(10)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • エスコ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • 潤工社(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt3-3」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式
  • ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    350カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼・亜鉛めっき使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • 350カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    350カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。
    材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
  • 280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    280カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • 280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    280カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
    材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    459税込505
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
  • ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
  • セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ 日東工器

    セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4吐出口径R3/8(PT3/8")