カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • リスパック(37)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • フクビ化学(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • BOURNS(8)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 三商(5)
  • CKD(4)
  • ネグロス電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エイテック(ATEC)(4)
  • KSフィルター(4)
  • テグテックジャパン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • パージラインカプラ 日東工器

    パージラインカプラ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
    用途低圧用サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]分岐数3
  • ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
    用途高圧用・残圧時接続可能型材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
    材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油