絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(27)
- 千代田通商(56)
- 八興(1)
- エスコ(90)
- フロンケミカル(33)
- 清水製作所[継手](25)
- KITZ(キッツ)(16)
- BeHAUS(16)
- TRUSCO(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- SMC(2,409)
- コガネイ(487)
- CKD(407)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ジーエルサイエンス(116)
- フジトク(67)
- ParkerTAIYO(63)
- フジキン(56)
- 近藤製作所(55)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(5)
- ステンレス(22)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(29)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 0.7(6)
- 1(23)
- 1.5(3)
- 5(11)
- 7.5(11)
「rc1/8」の検索結果

ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa
日東工器¥289税込¥3181個当日出荷工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(96件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
金型カプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)
日東工器¥3,898税込¥4,2881個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷から8日以内出荷樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズRc1/8
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)質量(g)29.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13相手側取付サイズR1/8
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)適合流体作動油