カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • SMC(196)
  • 二六製作所(36)
  • ホンダ(34)
  • カワムラサイクル(30)
  • SUGICO(スギコ)(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 三菱電機(13)
  • タンガロイ(12)
  • TOTO(12)
  • エスコ(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • NAKATAKI(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • TRUSCO(6)
  • NewHikari(6)
  • 三洋化成(5)
  • 東芝(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-40」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ゴムホース取り付け用

    日東工器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

    日東工器
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • オービタルサンダー 日東工器

    オービタルサンダー

    日東工器
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
    種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768
  • オービタルマイトン 日東工器

    オービタルマイトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
    オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
関連キーワード
札-400特集