カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- 電動工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(34)
- NAKATAKI(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(1)
- サンキン(2)
- ナカオ(2)
- フクビ化学(2)
- ベッセル(2)
- ラスタバナナ(5)
- レイ・アウト(7)
- 信和自動車工業(2)
- 富士電機(2)
- 谷沢製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh-g3」の検索結果

自家発電連系専用SH-G3P3E20A
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から7日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーパレットNEXT
サンキン¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷から4日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
G-124用階段手摺り(片側)
ナカオ¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷G-124用階段手すりです。用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7
電源ユニット
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
ハンガーパレットNEXT キャスター付
サンキン¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ
タカチ電機工業¥639~税込¥703~1本ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。 ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。用途太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。
iPhone 17 Pro ガラスF マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。用途ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。 太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。
iPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro Max ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
arrows We3 / ガラスフィルム マルチケースフィット 反射防止
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。どんなケースにもフィットする。さらさら質感で、屋外でも見やすい。材質ガラス、シリコン糊対応機種arrows We3
4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型
マックステル¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、3分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数3
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。幅広いギア比とシンプルさの絶妙なバランスを実現した、極めて汎用性の高い8スピードのCS-HG300-8カセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーの導入により、どのようなライディングスタイルでも信頼のシフトパフォーマンスを提供します。用途ワイドレシオな歯数構成:11-45T。
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥86,980~税込¥95,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ホイルワッシャセット
HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。