カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • オグラ(13)
  • アックスブレーン(12)
  • カネテック(12)
  • ノーブランド(9)
  • 国際電業(8)
  • タナカ(7)
  • DIAMOND(7)
  • 西田製作所(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • マキタ(4)
  • カツデン(KATZDEN)(4)
  • 片岡産業(3)
  • カクタス(3)
  • 東洋技研(3)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400板」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートメタルチゼルC 日東工器

    シートメタルチゼルC

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
  • シートメタルチゼルB 日東工器

    シートメタルチゼルB

    日東工器
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
  • シートメタルチゼルA 日東工器

    シートメタルチゼルA

    日東工器
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • Eダイス 日東工器

    Eダイス

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
    用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
    用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    本体と油圧ポンプを一体化
    用途携帯式電動油圧パンチャ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大奥行(mm)25最大出力(kN)114(11.6tf)キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)穴あけ時間(秒)4(片道)
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
    付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
  • Eダイス 日東工器

    Eダイス

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • Eダイス 日東工器

    Eダイス

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様丸穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
  • Eダイス 日東工器

    Eダイス

    日東工器
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3