カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • GENTOS(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • オーム電機(1)
  • 山田照明(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta99607」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(20本)
    当日出荷
    適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
  • ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • ベルトン用研磨ベルト 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ベルトン用研磨ベルト
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器

    エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
    適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
  • ベルトン用研磨ベルトZ# 日東工器

    ベルトン用研磨ベルトZ#

    日東工器
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • ベルトン CLタイプ 日東工器

    ベルトン CLタイプ

    日東工器
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。