カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • 電動工具(8)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb10548」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器

    部品 ベビーベルトン BB-10A

    日東工器(4件のレビュー)
    34税込37
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • B-10N用ブラケット10ASSY 日東工器

    B-10N用ブラケット10ASSY

    日東工器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    適合本体B-10N
  • 電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器

    電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY

    日東工器(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • ブラケット6Ass'y 日東工器

    ブラケット6Ass'y

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種B-10N
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • オフセットブラケットAss'y 日東工器

    オフセットブラケットAss'y

    日東工器(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • オフセットブラケット Ass'y 日東工器

    オフセットブラケット Ass'y

    日東工器
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトに撓みができるため、曲面の加工を容易にします。
  • アイドルプーリーAss'y 日東工器

    アイドルプーリーAss'y

    日東工器(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • アイドルプーリブラケット/EBS-20B 日東工器

    アイドルプーリブラケット/EBS-20B

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)

    日東工器(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • ベルトン部品 日東工器

    ベルトン部品

    日東工器(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合B20N/EBS20部品番号20581
  • ベルトン CLタイプ 日東工器

    ベルトン CLタイプ

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • アイドルプーリー10 sub Assy 日東工器

    アイドルプーリー10 sub Assy

    日東工器(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    適合BB-10,EB-10A
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
    用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • アイドルプーリーB Assy 日東工器

    アイドルプーリーB Assy

    日東工器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番276-1246適合機種B-20C、B-20NB、B-20CL質量(g)40
  • アイドルプーリブラケットB/B-20B 日東工器

    アイドルプーリブラケットB/B-20B

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷