カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「bb-10l」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ベビーベルトン(日東工器)BB-10L(修理) 修理

    【修理】ベビーベルトン(日東工器)BB-10L(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • 手帳バンド パイロット

    手帳バンド

    パイロット
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    18V電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm。質量:350g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
  • 18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    18V電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • クラッチ マグネット (BB) MAZDA(マツダ)

    クラッチ マグネット (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • フランス丁番(左) BB-100L シロクマ

    フランス丁番(左) BB-100L

    シロクマ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。
    材質真鍮勝手左
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L

    太陽技研
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
  • 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    7日以内出荷
    仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開き枠アングル付/フラット枠
  • TMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ タマチュウ

    TMC色別食缶(シルバーアルマイト) TSシリーズ

    タマチュウ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ タマチュウ

    TMC色別食缶(ゴールドアルマイト) TGシリーズ

    タマチュウ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。シルバーアルマイトに比べ、耐食性3倍!耐摩耗性1.6倍!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ROXANI POWER SHOOTER AbuGarcia(アブガルシア)

    ROXANI POWER SHOOTER

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    ROXANI POWERSHOOTER (ロキサーニ パワーシューター)。カッティングエッジデザイン、パワーハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだディープスプール搭載のパワーフィッシングモデル。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。ディープスプール20lb-100mのラインキャパシティで大型プラグでのバスやロックフィッシュに対応してます。製品特徴。自重242g。インフィニブレーキシステム。高強度ブラスギヤシャフト。95mm長4mm厚クランクハンドルアーム。ソルトシールドピニオンBB。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。デユラメタルフレーム。高耐久デュラギヤブラスギヤ。アルミ鍛造製Φ35mmディープスプール。軽量EVAミドルラウンドノブ。HPCRボールベアリング。ルアーキーパー
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(16lb):125m●ラインキャパ(20lb):100m自重(g)242ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):88最大ドラグ(kg)7
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ