カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- SMC(1)
- 十川ゴム(1)
- 外山電気(1)
- イシグロ(1)
- リビラック(1)
- 村部フランヂ(1)
「yl190」の検索結果

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス