カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • SMC(1)
  • 十川ゴム(1)
  • 外山電気(1)
  • イシグロ(1)
  • リビラック(1)
  • 村部フランヂ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yl190」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス