カテゴリ
- 建築金物(33)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- VISHAY(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- セキスイ(12)
- KANA(片山チエン)(10)
- RS PRO(9)
- NAKANO(9)
- ノーブランド(8)
- KEVNHAUN(ケヴンハウン)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- omron(オムロン)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ROLLINGDOG(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
「zu100」の検索結果

オートヒンジ 100シリーズ 112型
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
オートヒンジ 100シリーズ 132型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1200型用空丁番です。用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番のみ材質アルミ(羽根)寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型
日東工器¥16,980税込¥18,6781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 100シリーズ 122T型
日東工器¥18,980税込¥20,8781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番
日東工器¥3,298税込¥3,6281組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ1100型用空丁番です。用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 100シリーズ 143型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度なし適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番
日東工器¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 100シリーズ 122型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下ストップ角度85°および150°適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下表面色シルバー
オートヒンジ 100シリーズ 143型
日東工器¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア(鋼製ドア用)
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色ゴールドストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色ブラックストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色ブラックストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色ゴールドストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35