カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「zu-150」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    4日以内出荷
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    4日以内出荷
    配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
    呼び径6B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0アズワン品番64-3859-50
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • KZU チェックユニオン イハラサイエンス

    KZU チェックユニオン

    イハラサイエンス
    ¥8,722税込¥9,594
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    形状ユニオン
  • フィードイン 150A PROTERIAL(プロテリアル)

    フィードイン 150A

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    31日以内出荷
    タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。
    適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.26グリーン購入法適合適合ケーブルサイズ(mm2)60以下
  • タフトロ F 形 本体 150A 15m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 15m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • エア・セルマット ZU-200 和泉

    エア・セルマット ZU-200

    和泉(13件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
  • タフトロ F 形 本体 150A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 45m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 45m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥97,980税込¥107,778
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 80m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 80m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)23.4長さ(m)30定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • 150A 非張力形 ジョイントセット PROTERIAL(プロテリアル)

    150A 非張力形 ジョイントセット

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    46日以内出荷
    用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む)適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.19方式布設:非張力グリーン購入法適合
  • 150A 張力形 ジョイントセット PROTERIAL(プロテリアル)

    150A 張力形 ジョイントセット

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    46日以内出荷
    用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.98方式布設:張力グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 150A 100m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 150A 100m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
  • エア・セルマット ZU-300 和泉

    エア・セルマット ZU-300

    和泉(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
  • ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯