絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2,915)
- TRUSCO(2,832)
- エスコ(1,939)
- 大阪魂(1,682)
- Panasonic(パナソニック)(1,397)
- コクヨ(1,028)
- SK11(955)
- マキタ(860)
- DAYTONA(デイトナ)(735)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(667)
- 3M(スリーエム)(649)
- ノーブランド(644)
- カクダイ(640)
- HEIKO(591)
- アズワン(573)
- エレコム(562)
- LAMP(スガツネ工業)(559)
- アーテック[学校教材・教育玩具](557)
- オーム電機(545)
- アイリスオーヤマ(537)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

日東工業
電気と情報を未来へつなげる。私たち日東工業は社会インフラに新しい価値を育んでゆく|価値創造企業です。配電盤、キャビネットなどの製品を通じて社会のさまざまな場面で電気と情報通信のインフラをサポートします。|
会社情報
| 会社名 | 日東工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948/11/24 |
| 所在地 | 〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地本社・名古屋工場 |

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
BP51-K クランプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)ほか当日出荷ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
PCH-C プラボックス
日東工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)保護等級IP55設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)
日東工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂色ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)
日東工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。材質ポリスチレン樹脂色ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応