カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(80)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • ノーブランド(77)
  • TAKIGEN(タキゲン)(34)
  • 富士電機(74)
  • マルヤス電業(308)
  • SUS(エスユーエス)(59)
  • 岩田製作所(92)
  • エスコ(463)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • 大阪魂(425)
  • 三木プーリ(382)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(224)
  • DAYTONA(デイトナ)(209)
  • 未来工業(180)
  • KHK(小原歯車工業)(172)
  • カクダイ(130)
  • イマオコーポレーション(128)
  • TRUSCO(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • 非常停止ガード 日東工業

    非常停止ガード

    日東工業(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCS 切換カバースイッチ 日東工業

    DCS 切換カバースイッチ

    日東工業(48件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーは封印可能です。
    用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • グロメット 日東工業

    グロメット

    日東工業
    769税込846
    1セット(10個)
    当日出荷
    キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
    材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • PCS形プラボックス 日東工業

    PCS形プラボックス

    日東工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80有効深さ(mm)57
  • 非常停止シール 日東工業

    非常停止シール

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 汎用タイプ 日東工業

    エスシーロック 汎用タイプ

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
  • GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業

    GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • エスシーロック 耐食タイプ 日東工業

    エスシーロック 耐食タイプ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
    材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応