カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • CKD(39)
  • サンワサプライ(31)
  • 三菱電機(30)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • Jackery(ジャクリ)(24)
  • DiodesZetex(14)
  • コーセル(13)
  • オーム電機(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 摂津金属工業(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • カシムラ(9)
  • CIO(9)
  • JTT(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • ATEN(7)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • UGREEN(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v20a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
    質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • 電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ 日東工業

    電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    15A抜止形コンセント出力
    仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付材質質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)