曜日別特売

[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ - 日東工業

サーバラック用のコンセントバー
負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。
通電表示のLEDを標準装備しております。
大和電器株式会社製

仕様
電源プラグケーブル付
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
20タイプ、合計/20
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
入数(個)
1
ケーブル種類
NEMA L5-20 VCT3mケーブル付
内容量
1個
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コンセント個数
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86508951RD81-201821846/1075/28.5
¥38,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511367RD81-20091.6946/675/28.5
¥30,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86511638RD81-20242.32446/1395/28.5
¥44,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86513406RD81-20061.4646/555/28.5
¥29,500
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする