カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(120)
- トヨタ(69)
- SMC(63)
- ミツビシ(47)
- スバル(27)
- ホンダ(26)
- コスモ・テック(22)
- ニッサン(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 東洋バルヴ(16)
- サンドビック(13)
- 三菱電機(13)
- エスコ(12)
- 日本モレックス(molex)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- 富士電機(11)
- SUGICO(スギコ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「152a」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応