カテゴリ
- 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- CKD(64)
- ハンマーキャスター(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- リスパック(35)
- イスカル(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- KANA(片山チエン)(23)
- ワルター(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ParkerTAIYO(18)
- K&N(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(12)
- タンガロイ(12)
- 大阪魂(12)
- サンドビック(11)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「160b」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49設置場所屋内用有効深さX(mm)128
CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
CH-YA型ボックス 横長タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1面翌日出荷から4日以内出荷オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。仕様防塵パッキン付色ライトベージュ板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CN ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から5日以内出荷材質鉄保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
RUL キャビネット(高気密)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ARA アルミキャビネット
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥45,980~税込¥50,578~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)
日東工業¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
L ライトキャビネット
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から翌々日出荷操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP54塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
K 仮設スイッチボックス
日東工業¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128