キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)
寸法(横×縦)(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
裏面シール付です。
図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子の増設にご利用ください。
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ
材質銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。
材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。
IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。)
BP14-T801は防水キャップが1コついています。
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品1コ入
材質溶融亜鉛めっき鋼板
寸法L(mm)300
板厚(mm)0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
色黒
長さL(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様裏面シール付
セット内容10枚入
材質合成紙(ユポ)
色地色:黄赤、枠・文字:黒
表面処理ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付
材質(樹脂部)変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。
ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。
バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入
材質本体:ABS
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様裏面シール付
セット内容20シート入
材質本体:ミラーコート
色地色:黒、文字色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)0.8
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
仕様裏面シール付
セット内容20シート入
材質本体:ミラーコート
色地色:黒、文字色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容2本入
材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質ポリエステル
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入
材質本体:鋳鉄
色本体:ブラック
充電部の保護にご利用ください。
セット内容3枚入
材質本体:塩化ビニル(透明)
板厚(mm)2
外形寸法(縦×横)(mm)450×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。
必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。
垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード