カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- JTC(24)
- 三菱(13)
- ノーリツ(3)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- アイシン精機(1)
- アサヒ技研(1)
- SK11(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「2044a」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
W-A ウインドウキャビネット
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
OW-A ウインドウキャビネット
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18