カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • SMC(104)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • CKD(21)
  • トヨタ(21)
  • KEMET(19)
  • イスカル(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • ニッサン(11)
  • ニチコン(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 富士電機(8)
  • KYOCERA AVX(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • NEC(5)
  • タンガロイ(5)
  • TDK(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「222-c」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)扉形式片開き
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄保護等級IP66設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式ねじ止め(カバー式)
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
  • CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CN ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)
    用途二次送りスイッチ付規格IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質ボディ:鉄奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ボディ:ステンレスライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
    材質ボディ:ステンレスライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片開き取付基板鉄2.3mm