PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電

PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 - 日東工業

アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)

用途
二次送りスイッチ付
規格
IP2XD
設置場所
屋内用
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
内容量
1個
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
分岐回路数
色
適合キャビネット
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
色
分岐回路数
適合キャビネット
主幹
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82739137PEN6-22-2500×700×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)22B12-5760A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥161,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739146PEN6-08-2500×500×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)8B12-5560A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥112,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739155PEN3-08-2500×500×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)8B12-5530A GE58MA3P30AF30 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥112,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739171PEN6-22-2C500×700×120クリーム塗装(2.5Y9/1)22B12-57C60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥161,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739180PEN3-08-2C500×500×120クリーム塗装(2.5Y9/1)8B12-55C30A GE58MA3P30AF30 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥112,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739189PEN6-08-2C500×500×120クリーム塗装(2.5Y9/1)8B12-55C60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥112,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739198PEN6-30-2C500×800×120クリーム塗装(2.5Y9/1)30B12-58C60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥187,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739207PEN6-14-2C500×600×120クリーム塗装(2.5Y9/1)14B12-56C60A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥133,000
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739216PEN6-30-2500×800×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)30B12-5860A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥187,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82739225PEN6-14-2500×600×120ライトベージュ塗装(5Y7/1)14B12-5660A GE68NA3P60AF100 二次送りスイッチ付(NE53A3P30A×1)
¥133,000
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする