カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • コガネイ(276)
  • TAKEGAWA(武川)(64)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • UNION(ユニオン)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • CKD(11)
  • サンドビック(10)
  • スバル(9)
  • S.I.C.(SHINDO)(8)
  • カンペハピオ(7)
  • 工進(6)
  • カクダイ(5)
  • ノーブランド(5)
  • 日本紐釦貿易(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-101」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-1Z 自立用基台 日東工業

    EX-1Z 自立用基台

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
    材質鉄寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
    材質鉄設置場所屋外用