カテゴリ
- 自動車純正部品(453)
- 制御機器(415)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- メカニカル部品(105)
- 農業機械(46)
- トラック純正部品(46)
- 切削工具(24)
- バイク部品(23)
- バイク純正部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 建築金物(14)
- 医療(13)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 縫製用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- MAZDA(マツダ)(23)
- MURATA(村田製作所)(125)
- New-Era(ニューエラー)(98)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- SMC(80)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- コガネイ(81)
- スバル(24)
- トヨタ(387)
- ニッサン(23)
- フエニックス・コンタクト(94)
- 三木プーリ(79)
- 三菱ふそう(40)
- 大阪魂(14)
- 河村電器産業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-201C)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)201クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-201
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)201作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(600個)ほか当日出荷から5日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(37枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 コック付き
サンエイ化学¥3,998税込¥4,3981箱(20L)翌日出荷サンエイ化学は「純水(精製水)」に特化した水処理関連のトータルメーカーです。サンエイ化学のAdBlueは高品位尿素水です。ドイツ自動車工業会(VDA)より認証を受けた「AdBlue@」です。精製水の専門メーカーであるサンエイ化学は徹底した衛生管理の上、厳選された高品質な原料尿素を使用し自社製造の超純水と混合し製造しています。メーカーの超純水製造装置は、3段階のろ過工程に加えて紫外線殺菌を行っております。逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。日本国内製造で信頼性・品質管理・製造ロット管理を行っています。AdBlue(アドブルー)は保管温度により使用有効期限が変わってきます。サンエイ化学のAdBlue(アドブルー)はご注文後の国内生産・お届けまで約1週間。驚異の新鮮さを実現してます。用途アドブルーは、ディーゼルエンジンにおいて有害な窒素酸化物(NOx)の排出を減らすための還元剤です仕様成分:尿素 32.5%、純水 67.5%その他(Q&A)Q1.アドブルーの補充は自分でできる?正しい補充の方法とはA1.アドブルー自体は消耗品であり、使い切った場合は定期的に補充を行う必要があります。エンジンの大きさや車種によって補充のタイミングが異なりますが、万が一アドブルーが空になるとエンジンが正常に動かなくなることがあります。しかし、アドブルーが空になってもエンジンが停止したり、事前にドライバーへ通知される車両もありますので心配しすぎることはありません。アドブルーはドライバー自身で補充することができます。メーカーや車両の取扱説明書の指示に従い適切な量を補充しましょう。補充する際はボディへの付着に注意し、軽油の注入口と間違えないようにしましょう。不安な場合は整備士やディーラー、販売店に相談すると良いでしょう。Q2.アドブルーの保管方法とは?A2.アドブルーは、場所・容器・期間の三点に注意したうえで保管をする必要があります。注意事項をよく読み適切に保管をしてください。清潔な場所で管理アドブルーは湿気や不純物にとても弱く劣化しやすいため、保管場所としては直射日光の当たらない冷暗所が適切と言えます。専用容器による保管アドブルーは不純物に弱いため、移し替えず、密閉性の高い容器で保管しましょう期限の提示アドブルーには使用期限があり、保管の環境や温度により変動します。使用期限を過ぎると、尿素が結晶化したり品質が大きく逸脱する可能性がありますので、使用期限が確認しやすくわかりやすい場所での保管が重要です。Q3.アドブルーがなくなるとどうなる? SCRシステムが作動しない?A3.もしアドブルーがなくなったとしてもエンジンへの直接的なダメージはありません。エンジンパフォーマンスを低下したうえで一時的に運転できる車両や、全く運転ができなくなる車両もあります。アドブルーが不足すると、「リンプモード」と呼ばれる低パフォーマンスモードなり、加速性能やトルクの低下がみられます。一方で、長時間アドブルーを補充しない状態で運転し続けると、エンジンのSCRシステムに損傷を与える場合があり、修理や交換が必要になってきます。車両が出す警告灯などをしっかりと確認し、アドブルー不足による故障を防ぎましょう。サイズ(cm)縦30×横30×高さ30
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
プールボックス(平)
伊藤電気製作所(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス
内外電機(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1面当日出荷から4日以内出荷パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
アンセル¥7,298税込¥8,0281セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
サンエイ化学 高品位尿素水 アドブルー AdBlue 20L 1箱 ノズル付き
サンエイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20L)翌日出荷サンエイ化学は「純水(精製水)」に特化した水処理関連のトータルメーカーです。サンエイ化学のAdBlueは高品位尿素水です。ドイツ自動車工業会(VDA)より認証を受けた「AdBlue@」です。精製水の専門メーカーであるサンエイ化学は徹底した衛生管理の上、厳選された高品質な原料尿素を使用し自社製造の超純水と混合し製造しています。メーカーの超純水製造装置は、3段階のろ過工程に加えて紫外線殺菌を行っております。逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。日本国内製造で信頼性・品質管理・製造ロット管理を行っています。AdBlue(アドブルー)は保管温度により使用有効期限が変わってきます。サンエイ化学のAdBlue(アドブルー)はご注文後の国内生産・お届けまで約1週間。驚異の新鮮さを実現してます。用途アドブルーは、ディーゼルエンジンにおいて有害な窒素酸化物(NOx)の排出を減らすための還元剤です仕様成分:尿素 32.5%、純水 67.5%その他(Q&A)Q1.アドブルーの補充は自分でできる?正しい補充の方法とはA1.アドブルー自体は消耗品であり、使い切った場合は定期的に補充を行う必要があります。エンジンの大きさや車種によって補充のタイミングが異なりますが、万が一アドブルーが空になるとエンジンが正常に動かなくなることがあります。しかし、アドブルーが空になってもエンジンが停止したり、事前にドライバーへ通知される車両もありますので心配しすぎることはありません。アドブルーはドライバー自身で補充することができます。メーカーや車両の取扱説明書の指示に従い適切な量を補充しましょう。補充する際はボディへの付着に注意し、軽油の注入口と間違えないようにしましょう。不安な場合は整備士やディーラー、販売店に相談すると良いでしょう。Q2.アドブルーの保管方法とは?A2.アドブルーは、場所・容器・期間の三点に注意したうえで保管をする必要があります。注意事項をよく読み適切に保管をしてください。清潔な場所で管理アドブルーは湿気や不純物にとても弱く劣化しやすいため、保管場所としては直射日光の当たらない冷暗所が適切と言えます。専用容器による保管アドブルーは不純物に弱いため、移し替えず、密閉性の高い容器で保管しましょう期限の提示アドブルーには使用期限があり、保管の環境や温度により変動します。使用期限を過ぎると、尿素が結晶化したり品質が大きく逸脱する可能性がありますので、使用期限が確認しやすくわかりやすい場所での保管が重要です。Q3.アドブルーがなくなるとどうなる? SCRシステムが作動しない?A3.もしアドブルーがなくなったとしてもエンジンへの直接的なダメージはありません。エンジンパフォーマンスを低下したうえで一時的に運転できる車両や、全く運転ができなくなる車両もあります。アドブルーが不足すると、「リンプモード」と呼ばれる低パフォーマンスモードなり、加速性能やトルクの低下がみられます。一方で、長時間アドブルーを補充しない状態で運転し続けると、エンジンのSCRシステムに損傷を与える場合があり、修理や交換が必要になってきます。車両が出す警告灯などをしっかりと確認し、アドブルー不足による故障を防ぎましょう。サイズ(cm)縦30×横30×高さ30
ABS樹脂製 3段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ABS樹脂製の3段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した3段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(3サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
YKエコスモールローラーフレーム4・6インチ兼用
好川産業¥549税込¥6041本翌日出荷YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!。ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。同素材のバケットやエコネットと一緒にぜひお使いください。用途スモールローラー 4・6インチ用材質PP+木屑色ブラウン質量(g)15高さH(mm)40奥行D(mm)120幅W(mm)100
異方性マグネットシート
下西製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
クランプ付Hチャック
国元商会¥2,298税込¥2,5281個当日出荷この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)
Jabra¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら