カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(329)
  • SMC(6,489)
  • 大阪魂(5,576)
  • 三木プーリ(4,261)
  • エスコ(2,532)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,224)
  • RS PRO(1,156)
  • KANA(片山チエン)(1,008)
  • TRUSCO(758)
  • NTN(エヌティーエヌ)(683)
  • NSK(日本精工)(610)
  • cotta(577)
  • 廣杉計器(564)
  • KHK(小原歯車工業)(519)
  • アズワン(464)
  • Igus(イグス)(426)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(385)
  • NACHI(不二越)(356)
  • イマオコーポレーション(355)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
セット内容10コ入材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂適合レールTB-DR、TB-DR2
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ日東工業
129税込142
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業CKS カバースイッチ(電線直締用)日東工業(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧AC250V端子構造直線直締形
端子カバー 日東工業端子カバー日東工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
取付金具 日東工業取付金具日東工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)
当日出荷
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
7,698税込8,468
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
ブレーカ取付台 日東工業ブレーカ取付台日東工業
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)日東工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3塗装色ブラック質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
4,398税込4,838
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業DHホルダー(スイッチ取付タイプ)日東工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用光アダプタ 日東工業増設用光アダプタ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式日東工業
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
6,698税込7,368特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PCブラック
BP11 小扉(屋内用) 日東工業BP11 小扉(屋内用)日東工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
BP36 低圧サポータ 日東工業BP36 低圧サポータ日東工業
8,798税込9,678
1セット(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントバー ユニット 日東工業ジョイントバー ユニット日東工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 日東工業アイボルト日東工業
4,698税込5,168
1セット(4個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
EC-M シールドメッシュ 日東工業EC-M シールドメッシュ日東工業
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台 日東工業DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
4日以内出荷
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
一次送りユニット 日東工業一次送りユニット日東工業
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
CT取付ユニット 日東工業CT取付ユニット日東工業
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット 日東工業二次分岐セット日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
ABCパーツ(PBK) 日東工業ABCパーツ(PBK)日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6