カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 日東工器(4)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 帝金(1)
- フルテック(1)
- KSフィルター(1)
- タカチホメディカル(1)
「4tpf」の検索結果
特価

光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から7日以内出荷R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で