光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ

光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ - 日東工業

R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ
16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)

用途
・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)
・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。
・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。
(南京錠は別途ご用命ください)
・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で
付属品
補強熱スリーブ(単身用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(180mm)、カバー固定ねじ、結束バンド、ナット、壁面取付ねじ、ねじパッキン
材質
PC+ABS樹脂
外形寸法(mm)
深さ36
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
設置場所
屋内・屋外兼用
クリップ数
ケーブルクランプ数Φ12以下:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー2.0、ボデー2.0
外形寸法縦(mm)
200
IP等級
IPX3
外形寸法横(mm)
120
内容量
1台
取扱説明書:(5.21MB)
注意
※1. SAタイプは全て心線でのプレ配線仕様になります。許容曲げ半径15mmの心線です。お客様で光ファイバをご用意される場合も 許容曲げ半径15mm以下をご使用ください。許容曲げ半径30mm光ファイバは使用できません。
※2. ドロップケーブル入出線数について、ケーブルサイズが2.0mm×4.0mm~5.0mmを使用した場合です。
※3. 斜め下からの風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
品番
質量(kg)
接続台数
アダプタタイプ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
接続台数
光ファイバ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600810SPHR-SA2-LC-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様2心SMLC(2連式)
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600819SPHR-SA8-SC-4T-PFS20.4入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様8心SMSC
¥32,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600828SPHR-SA4-SC-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様4心GI(50/125)OM4SC
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600837SPHR-SA2-SC-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様2心GI(50/125)OM4SC
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600846SPHR-SA8-SC-4T-PFM40.4入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様8心GI(50/125)OM4SC
¥32,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600862SPHR-SA8-LC-4T-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様8心SMLC(2連式)
¥43,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600871SPHR-SA4-LC-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様4心SMLC(2連式)
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600880SPHR-SA2-SC-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様2心SMSC
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600889SPHR-SA4-SC-4T-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様4心GI(50/125)OM4SC
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600898SPHR-SA8-SC-PFM40.4入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様8心GI(50/125)OM4SC
¥32,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600907SPHR-SA8-LC-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様8心SMLC(2連式)
¥43,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600916SPHR-SA4-LC-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様4心GI(50/125)OM4LC(2連式)
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600932SPHR-SA8-SC-PFS20.4入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様8心SMSC
¥32,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600941SPHR-SA8-LC-4T-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様8心GI(50/125)OM4LC(2連式)
¥43,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600950SPHR-SA2-LC-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様2心GI(50/125)OM4LC(2連式)
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600959SPHR-SA4-LC-4T-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様4心GI(50/125)OM4LC(2連式)
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600968SPHR-SA8-LC-PFM40.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様8心GI(50/125)OM4LC(2連式)
¥43,000
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600977SPHR-SA4-SC-4T-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様4心SMSC
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02600986SPHR-SA4-SC-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・単心仕様4心SMSC
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02601002SPHR-SA4-LC-4T-PFS20.3入線:ケーブル×1またはドロップケーブル、出線:コード、壁掛け型 R15専用・屋外樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様・4心テープ仕様4心SMLC(2連式)
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする