カテゴリ

  • 制御機器(188)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(303)
  • コガネイ(97)
  • カナフジ電工(51)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • ネグロス電工(35)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 南電機(26)
  • 篠原電機(17)
  • TDK(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • NTB(11)
  • 大日製作所(10)
  • 内外電機(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • サンワサプライ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5y7」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • BP81-S 補正用スプレー 日東工業

    BP81-S 補正用スプレー

    日東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー300mL
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業

    SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • PCS形プラボックス 日東工業

    PCS形プラボックス

    日東工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80有効深さ(mm)57
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)材質(ボディ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式ねじ止め(カバー式)
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業

    PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F有効深さ(mm)59
  • MBC メーターボックス 日東工業

    MBC メーターボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
    付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3保護等級IP33D設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
  • Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 大型

    日東工業
    19,980税込21,978
    1面
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
    材質ABS樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
  • TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質保護等級IP54有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • BP17 水抜きキャップ 日東工業

    BP17 水抜きキャップ

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
    材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業

    B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • W-A ウインドウキャビネット 日東工業

    W-A ウインドウキャビネット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
  • CD コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CD コントロールボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業

    CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)

    日東工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応