カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(50)
- KITO(キトー)(24)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ホンダ(6)
- イスカル(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ハーティング(4)
- ラムマウント(4)
- RS PRO(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- オーム電機(3)
- 岡崎精工(3)
- 京セラ(3)
- 椿本チエイン(3)
- 神保電器(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「62-2a」の検索結果
特価

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
分電盤ユニット
日東工業¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷から12日以内出荷幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A