カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 新ダイワ(332)
- ホンダ(118)
- 共立(94)
- ParkerTAIYO(71)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 明邦化学(16)
- スバル(13)
- コガネイ(12)
- PROST's(12)
- イスカル(11)
- 三菱電機(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- CKD(10)
- NSK(日本精工)(9)
- グーリング(9)
- 工進(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「80500」の検索結果

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ボディ:鉄奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質ボディ:鉄奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル設置場所屋内材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ボディ:ステンレス色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質ボディ:鉄奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ボディ:鉄奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥57,980税込¥63,7781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥56,980税込¥62,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)
日東工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄板厚(mm)2.3ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3扉形式片開き
スライド式スプライスユニット
日東工業¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から22日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥55,980~税込¥61,578~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5

















![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)