カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- CKD(42)
- SMC(33)
- イトーキ(29)
- エレコム(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エアージェイ(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- ダイキン工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- SecuSTATION(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ヤマト科学(3)
- INFINEON(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 十川ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
「CPX」の検索結果

冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から4日以内出荷ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式