カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(156)
  • omron(オムロン)(196)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,241)
  • VISHAY(444)
  • TRACO POWER(351)
  • RS PRO(348)
  • コガネイ(247)
  • SIEMENS(247)
  • 日本モレックス(molex)(227)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • オーム電機(143)
  • onsemi(129)
  • CKD(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4