カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(22)
  • SMC(1,231)
  • ホンダ(1,226)
  • 日野自動車(930)
  • BIGM(丸山製作所)(737)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • コガネイ(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(651)
  • 三菱ふそう(597)
  • MAZDA(マツダ)(557)
  • 三木プーリ(536)
  • トヨタ(490)
  • ニッサン(407)
  • Panasonic(パナソニック)(406)
  • ミツビシ(371)
  • ダイヤトレンド(363)
  • スズキ(324)
  • エスコ(288)
  • 河村電器産業(224)
  • IKO(日本トムソン)(221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E20」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)日東工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
OPHE 屋外盤用熱交換器 日東工業OPHE 屋外盤用熱交換器日東工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)日東工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ) 日東工業PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)日東工業
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
幹線分岐盤 日東工業幹線分岐盤日東工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤
BP85 図面ホルダ 日東工業BP85 図面ホルダ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
ATパック 遠隔操作用 日東工業ATパック 遠隔操作用日東工業
199,800税込219,780
1個
26日以内出荷
仕様屋内用質量(kg)4.9定格電圧(V)AC415ブレーカGE53A 3P 30A F30H(3Pの左右極を使用)相線式単相2線ダウントランス(VA)10
図面ホルダ 日東工業図面ホルダ日東工業
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
41,980税込46,178特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
電源プラグケーブル(コード) 日東工業電源プラグケーブル(コード)日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業スリムセーバCNA電灯分電盤日東工業
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
PEN 基本タイプ 漏電 日東工業PEN 基本タイプ 漏電日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ 日東工業アイセーバ日東工業
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業アイセーバ 電灯・動力分電盤日東工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
CPNL 電灯分電盤 日東工業CPNL 電灯分電盤日東工業
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A