カテゴリ

  • 制御機器(41)
    • キャビネットパーツ(18)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(1,706)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(144)
  • SCHAFFNER(57)
  • エコー電子(EDK)(4)
  • SCHURTER(98)
  • 三菱電機(138)
  • アメリカン電機(41)
  • 河村電器産業(1)
  • ミドリ安全(72)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2,693)
  • メディアカバーマーケット(1,281)
  • Panasonic(パナソニック)(944)
  • omron(オムロン)(578)
  • シュナイダーエレクトリック(491)
  • ホンダ(394)
  • VISHAY(348)
  • TRACO POWER(325)
  • SIEMENS(288)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IEC」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
セット内容10コ入材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂適合レールTB-DR、TB-DR2
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
レールホルダセット 日東工業レールホルダセット日東工業
2,798税込3,078
1セット(20個)
当日出荷
スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DHセット内容20コ入
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業DHホルダー(スイッチ取付タイプ)日東工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式日東工業
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
レール取付金具 日東工業レール取付金具日東工業
2,298税込2,528
1台
当日出荷
IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 日東工業DHホルダー(コンセント取付タイプ)日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
可変式湿度センサ 日東工業可変式湿度センサ日東工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様屋内用付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
4日以内出荷
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
OPT-1B 通信用プラボックス 日東工業OPT-1B 通信用プラボックス日東工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色材質ABS樹脂保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80カバー持上式質量(kg)0.17板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
TBT 固定式二段形端子台 日東工業TBT 固定式二段形端子台日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台 日東工業DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
取付金具 日東工業取付金具日東工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)
当日出荷
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット日東工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(60個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
レール式端子台 経済形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 経済形ターミナルユニット日東工業
4,298税込4,728
1セット(60個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)仕様IECレール取付:可RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
レール式端子台 二段形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 二段形ターミナルユニット日東工業
5,498税込6,048
1セット(25個)
欠品中
仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2定格通電電流20A端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBS スタッド端子台 日東工業TBS スタッド端子台日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電線やブスパー等の中継、分岐アース用中継端子取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TK 協約形端子台 日東工業TK 協約形端子台日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途分電盤用の協約サイズの端子台です。定格絶縁電圧(V)600仕様IECレール取付:可
レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業レール式端子台 二段形エンドプレート日東工業
1,898税込2,088
1セット(5組)
4日以内出荷
仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格PSE
HP-J 一次送り端子台 日東工業HP-J 一次送り端子台日東工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂
TK-X 協約型端子台 日東工業TK-X 協約型端子台日東工業
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
NA 端子アダプタ 日東工業NA 端子アダプタ日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可
NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁
NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-CX漏電ブレーカ(協約形)日東工業
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200