カテゴリ
- 制御機器(15)
- 配線用遮断器本体(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
定格電流(A)
- 1.4(3)
- 2.6(3)
- 4.2(3)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 7.4(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
極数
- 3(5)
フレーム(AF)
- 50(2)
ブランド
- 日東工業
「NE53C」の検索結果
特価

NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から5日以内出荷縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
日東工業¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷種類標準分電盤予備スペース0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ