カテゴリ
- 制御機器(22)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。付属品【標準】端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替(製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。)質量(kg)(単体)0.52定格電流(A)50表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作、80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)適合電線(mm2)max22保護機能感震・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力(無電圧接点 DC30V 20mA ・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100-200
プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷プラグインユニット付サーキットブレーカ付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ
日東工業¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●定格遮断容量AC200V:5●相切替・電圧切替:相:切替・電圧:切替不可●端子構造・負荷側:線押え端子M5●端子構造・電源側:プラグイン端子●過電流引外し方法:完全電磁式容量(kW)適用電動機:11質量(kg)単体:0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷プラグインユニット付サーキットブレーカ用途協約型付属品端子カバー容量(kW)(適用電動)11質量(kg)単体/0.55切替方式相:切替不可・電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max.22
NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ
日東工業¥4,898税込¥5,3881台9日以内出荷プラグインユニット付用途過負荷・短絡・モーター保護兼用付属品端子カバー仕様【装切替・電圧切替】相:切替不可 電圧:切替不可質量(kg)0.55適合電線(mm2)max.22端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)二次送りスイッチ付 主幹サーキット
日東工業¥81,980~税込¥90,178~1個7日以内出荷(NSA-2)二次送りスイッチ付サーキット主幹:100A(協約形)NK108WNX 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE53CX 3P 30A×1)用途屋内用
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)二次送りスイッチ付 主幹サーキット
日東工業¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷(NSA-2)二次送りスイッチ付サーキット主幹:60A(協約形)NK68WNX 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE53CX 3P 30A×1)用途屋内用
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)二次送りスイッチ付 主幹漏電ブレーカ
日東工業¥88,980~税込¥97,878~1台7日以内出荷(ESA-2)二次送りスイッチ付漏電・主幹:100A(協約形) GK108WNX 3P 100A(F100) 二次送りスイッチ付(NE53CX 3P 30A×1)用途屋内用
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)二次送りスイッチ付 主幹漏電ブレーカ
日東工業¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷(ESA-2)二次送りスイッチ付漏電・主幹:60A(協約形) GK68WNX 3P 60A(F100) 二次送りスイッチ付(NE53CX 3P 30A×1)用途屋内用
MB53X配電函
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
MB53X配電函
日東工業¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。仕様【収納ブレーカ】NE53CX材質【キャビネット】ABS樹脂容量(kW)【電動機】0.75質量(kg)0.67色ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)4.2外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72
MB-X 配電函
日東工業¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
MB53X配電函
日東工業¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。容量(kW)電動機:0.4質量(kg)0.67色ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)2.6ブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72材質(キャビネット)ABS樹脂
MB-X 配電函
日東工業¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適しています仕様収納ブレーカ:NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84)定格電流(A)15
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電60A GE68NA3P60A(F100) LGT150A送り部幹線容量80A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら