カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • SMC(35)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(20)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • TRUSCO(9)
  • プラス[家具](9)
  • イスカル(8)
  • 三菱電機(8)
  • ロックペイント(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • エスコ(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • イトーキ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P204」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂質量(kg)5.3設置場所屋内・屋外兼用
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業プチセーバ電灯・動力分電盤日東工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)