カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(634)
  • SMC(361)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • エスコ(168)
  • イトーキ(103)
  • 内外電機(80)
  • CKD(68)
  • SIEMENS(55)
  • ニッセイ(28)
  • GIVI(ジビ)(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • SAMTEC(23)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • アズワン(21)
  • スバル(19)
  • 未来工業(18)
  • リンナイ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-2」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
1,998税込2,198
1セット(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容8枚入厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
FCXシステムレール 日東工業FCXシステムレール日東工業
4,698税込5,168
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)日東工業
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から25日以内出荷
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ日東工業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5